曜日別特売

N-VAN e: フロアパネル Lサイズ

N-VAN e: フロアパネル Lサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Lサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Lサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Lサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Lサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Lサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Lサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Lサイズ - プロダックス

【適合車種】
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月~現行)
e: FUN / e: L4
【サイズ】
・Lサイズ:助手席までしっかり敷ける大型タイプ
約1218mm × 2398mm × 厚さ12mm
【特徴】
・N-VAN e:専用設計:助手席まで敷けるロングタイプ。専用機械による高精度カットで、車両形状にぴったりフィットします。
・車内をしっかり保護:荷物の積み降ろしによるキズや汚れから床面を守り、車内を美しく維持します。
・スムーズな荷物の出し入れ:広いフラットな床面により、作業効率が向上。業務用からアウトドア・車中泊まで幅広く対応。
・板厚12mmの高耐久設計:重い荷物にも耐える安心の厚み。長く使える耐久性を備えています。
・簡単設置:工具不要で取り付け可能。誰でも手軽に導入でき、すぐに使えます。
・日本製・自社工場製造:国内自社工場にて一つひとつ丁寧に製造。品質に自信のある日本製です。
・選べる3サイズ展開:使用シーンに合わせてサイズを選べ、業務用途にも対応。プロの現場にも頼れるアイテムです。

用途車体の保護、積載物の安定性向上内容量1セット
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※・天然の木材を使用しているため多少の反りや節、及びグレー塗装においては多少の擦れ傷などが現れる場合がございます。ご了承ください。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56671679JJ-NVNE3-GR-235グレー塗装
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56671688JJ-NVNE3-UN-235無塗装
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
離島数量1につき¥4,800/税込¥5,280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする