N-VAN ドアアームレスト

N-VAN ドアアームレスト - プロダックスN-VAN ドアアームレスト - プロダックスN-VAN ドアアームレスト - プロダックスN-VAN ドアアームレスト - プロダックスN-VAN ドアアームレスト - プロダックスN-VAN ドアアームレスト - プロダックスN-VAN ドアアームレスト - プロダックスN-VAN ドアアームレスト - プロダックス

【適合車種】
・ホンダ N-VAN(2018年7月~現行)
型式:JJ1 / JJ2
グレード:G / L / +STYLE FUN(ターボも可) / +STYLE COOL(ターボも可)
【特徴】
・N-VAN専用設計:ホンダ N-VANにぴったり設計されたドアアームレスト。運転席・助手席どちらにも対応する左右セットです。
・快適なクッション性:20mm厚のウレタンを採用し、長時間のドライブ時でも肘の負担を軽減。リラックスした姿勢をサポートします。
・レザー調合皮で上質な仕上がり:さらりとした手触りのソフトな合皮生地を使用。車内インテリアに馴染む、落ち着きのある質感です。
・丁寧な縫製と高級感:外周を丁寧に縫製し、見た目にもこだわった仕上がり。上質さを感じられるデザインです。
・JAVIA認定生地を使用:車両内装材難燃基準に適合。有害物質不使用で、安全性・抗菌・防汚・耐アルコール性にも優れています。
・お手入れ簡単:汚れがつきにくく、軽く拭くだけで清潔を保てるため、日々のお手入れも手軽です。

用途アームレスト内容量1セット
取扱説明書:(0.16MB)
注意
※・製品に付いているブランドタグの位置は、製造時期により異なる場合がございます。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56671591JJ-NVN45-990
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする