曜日別特売

激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個

激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個 - 激冷えくん激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個 - 激冷えくん激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個 - 激冷えくん激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個 - 激冷えくん激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個 - 激冷えくん激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個 - 激冷えくん激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個 - 激冷えくん激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個 - 激冷えくん

【激落ちくん】が激冷やす! ふいた瞬間、超絶冷感※を実感できます。※自社【激冷えくん】シリーズの中で最大量の冷感成分を配合。しっかりふけるメッシュシートです。通勤・通学などの外出前や運動前等の暑さを感じる前に使用すると、室外でも涼しく快適に過ごせます。メントール配合でひんやりが長続きします。夏でも長袖を着る機会の多い方や、屋外スポーツ・アウトドアを楽しむ方におすすめです。すっきりミントの香り。

用途暑さを感じる前の暑さ対策ができるボディシートです。成分水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、メントール、乳酸メンチル、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料シートサイズ(mm)約150×200材質(基布)ポリエステル、レーヨン内容量1セット
注意
※メントールの冷感刺激に弱い方、アルコール過敏症の方、特に肌の弱い方、乳幼児には使わないでください。お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で充分洗い流してください。使用後のシートは各自治体の定める方法で破棄してください。使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56729465C01294
オープン
398
438(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする