曜日別特売

特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能

特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事

特定小型電動キックボード 折り畳み式は、免許不要で16歳以上から利用可能な電動キックボードです。定格出力500Wのハイパワーモーターで坂道も楽々走行できます。歩道と公道の両方を走れる2WAY仕様で便利。最高速度約20km/h、最大航続距離約30kmと実用的。フル充電たった約12円とコスパ抜群です。ワンステップスタート式で誤発進防止を実現しました。国土交通省の認証を取得し、安全性も保証された安心設計です。

用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板能力:最大勾配約27%、航続距離(km):約25~30、走行モード:低速モード:6km/hまで 高速モード:20km/hまで (最高速度:約20km/hまで)、防水性能:IPX6質量(kg)17.5サイズ(cm)展開時:約長さ120×幅54.5×高さ120 収納時:約長さ120×幅54.5×高さ51耐荷重(kg)約120定格出力(W)500タイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約4~6内容量1台
注意
※ご購入時には必ず特定小型原動機付自転車の安全利用についての動画を確認してください。乗車走行は16歳以上から許可されています。本製品を公道で使用するには、車体の登録、ナンバープレートの取得、自賠責保険への加入が必要です。走行時にはヘルメットの着用が努力義務ですが、公道での走行時には安全のためヘルメットの着用を推奨します。最大走行距離は道路状況や搭載重量により異なります。雨中での走行は避けてください。 泥やダートの路面での走行は避けてください。乗車定員は1名です。2人乗りはできません。本製品は室内に保管し、高温多湿を避けてください。3 か月に 1 度程度は充電を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56667619od608
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする