電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能

電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 - 万方商事

電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。

用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)質量(kg)30耐荷重(kg)約150定格出力(W)600寸法(cm)約118×55×112(展開時)、約118×55×46(折畳み時)バッテリー容量(Ah)13.5バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ12インチ、幅約8.5cm充電時間(時間)約8内容量1台
注意
※車体登録・ナンバープレート取得、自賠責保険加入、ヘルメット着用、原付1種免許、全て必須です。歩道走行不可、公道走行可能です。乗車定員は1名です。2人乗りはできません。乗車走行は16歳以上から許可されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56667610od610
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする