曜日別特売

電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー

電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー - 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー - 万方商事

電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。

用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13グレーサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6内容量1台
注意
※車体登録・ナンバープレート取得、自賠責保険加入、ヘルメット着用、原付1種免許、全て必須です。歩道走行不可、公道走行可能です。乗車定員は1名です。2人乗りはできません。乗車走行は16歳以上から許可されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56667585od530
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする