電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能

電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能 - 万方商事
(1件のレビュー)

電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。

用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25質量(kg)17サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35耐荷重(kg)約120定格出力(kW)0.25バッテリー36V/6Aタイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6内容量1台
注意
※ご購入時には必ず特定小型原動機付自転車の安全利用についての動画を確認してください。乗車走行は16歳以上から許可されています。本製品を公道で使用するには、車体の登録、ナンバープレートの取得、自賠責保険への加入が必要です。走行時にはヘルメットの着用が努力義務ですが、公道での走行時には安全のためヘルメットの着用を推奨します。最大走行距離は道路状況や搭載重量により異なります。雨中での走行は避けてください。 泥やダートの路面での走行は避けてください。乗車定員は1名です。2人乗りはできません。本製品は室内に保管し、高温多湿を避けてください。3 か月に 1 度程度は充電を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56667567od606
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 近くのコンビニに買い物に行くときに使用しています。
医療法人光邦会医療・福祉・介護関連業

重心が低いため上手く乗るには、少しコツが必要です。椅子の付いてるキックボードにしましたが、椅子がない方が乗りやすいと思います。役所に行ってナンバーも取得してきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする