曜日別特売

カトレアキッズ 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ナチュラル

カトレアキッズ 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)カトレアキッズ 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)カトレアキッズ 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)
材質【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材幅(mm)330寸法(mm)SH:250高さ(mm)480奥行(mm)360等級【張地】B名称【張地】シルキーラスタルⅡ機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌色(脚部)ナチュラル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
張地
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56729840Q3537-10Y1-B-UP770UP77068-5847-35【張地】UP770
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56729858Q3537-10Y1-B-UP765UP76568-5847-30【張地】UP765
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56729876Q3537-10Y1-B-UP772UP77268-5847-36【張地】UP772
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56729901Q3537-10Y1-B-UP774UP77468-5847-38【張地】UP774
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56729910Q3537-10Y1-B-UP786UP78668-5847-44【張地】UP786
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56729919Q3537-10Y1-B-UP768UP76868-5847-33【張地】UP768
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56729928Q3537-10Y1-B-UP783UP78368-5847-43【張地】UP783
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56729937Q3537-10Y1-B-UP782UP78268-5847-42【張地】UP782
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56729998Q3537-10Y1-B-UP769UP76968-5847-34【張地】UP769
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730007Q3537-10Y1-B-UP791UP79168-5847-47【張地】UP791
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730016Q3537-10Y1-B-UP787UP78768-5847-45【張地】UP787
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730025Q3537-10Y1-B-UP780UP78068-5847-41【張地】UP780
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730041Q3537-10Y1-B-UP766UP76668-5847-31【張地】UP766
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730050Q3537-10Y1-B-UP773UP77368-5847-37【張地】UP773
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730059Q3537-10Y1-B-UP778UP77868-5847-40【張地】UP778
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730077Q3537-10Y1-B-UP764UP76468-5847-29【張地】UP764
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730086Q3537-10Y1-B-UP762UP76268-5847-27【張地】UP762
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730095Q3537-10Y1-B-UP777UP77768-5847-39【張地】UP777
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730111Q3537-10Y1-B-UP763UP76368-5847-28【張地】UP763
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730129Q3537-10Y1-B-UP790UP79068-5847-46【張地】UP790
27,500
27,498
30,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする