曜日別特売

カトレアケア 01色 張地名:トラドール、脚部色:ナチュラル

カトレアケア 01色 張地名:トラドール、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)カトレアケア 01色 張地名:トラドール、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)
材質【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】B名称【張地】トラドール機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na色(脚部)ナチュラル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
張地
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56730935Q7001-1W1-B-L-8239L-823968-5816-17【張地】L-8239
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730996Q7001-1W1-B-L-8238L-823868-5816-16【張地】L-8238
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731529Q7001-1W1-B-L-8243L-824368-5816-21【張地】L-8243
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731687Q7001-1W1-B-L-8245L-824568-5816-22【張地】L-8245
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731870Q7001-1W1-B-L-8241L-824168-5816-19【張地】L-8241
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731879Q7001-1W1-B-L-8242L-824268-5816-20【張地】L-8242
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする