カトレアケア 01色 張地名:スタイリス、脚部色:ナチュラル

カトレアケア 01色 張地名:スタイリス、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)カトレアケア 01色 張地名:スタイリス、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)
幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】B名称【張地】スタイリス機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na色(脚部)ナチュラル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
張地
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56730881Q7001-1W1-B-L-8197【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-819768-5815-66【張地】L-8197
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731188Q7001-1W1-B-L-8198【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-819868-5815-67【張地】L-8198
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731337Q7001-1W1-B-L-8200【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-820068-5815-68【張地】L-8200
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56732116Q7001-1W1-B-L-8201【張地】PVCL-820168-5815-69【張地】L-8201
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする