曜日別特売

カトレアケア 06色 張地名:トラドール、脚部色:ダークブラウン

カトレアケア 06色 張地名:トラドール、脚部色:ダークブラウン - ADAL(アダル)カトレアケア 06色 張地名:トラドール、脚部色:ダークブラウン - ADAL(アダル)
材質【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】B張地L-8240名称【張地】トラドール機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Naアズワン品番68-5818-43色番【張地】L-8240色(脚部)ダークブラウン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56730926Q7001-1W6-B-L-8240
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする