曜日別特売

カトレアキッズ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス、脚部色:ナチュラル

カトレアキッズ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)カトレアキッズ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)カトレアキッズ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)
材質【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材幅(mm)330寸法(mm)SH:250高さ(mm)480奥行(mm)360等級【張地】C名称【張地】シルキーラスタルⅡ抗ウイルス機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルス色(脚部)ナチュラル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
張地
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56730165Q3537-10Y1-C-ZK0515ZK051568-5848-19【張地】ZK0515
29,500
29,498
32,448(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730199Q3537-10Y1-C-ZK0518ZK051868-5848-22【張地】ZK0518
29,500
29,498
32,448(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730208Q3537-10Y1-C-ZK0519ZK051968-5848-23【張地】ZK0519
29,500
29,498
32,448(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730217Q3537-10Y1-C-ZK0517ZK051768-5848-21【張地】ZK0517
29,500
29,498
32,448(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730235Q3537-10Y1-C-ZK0514ZK051468-5848-18【張地】ZK0514
29,500
29,498
32,448(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730251Q3537-10Y1-C-ZK0516ZK051668-5848-20【張地】ZK0516
29,500
29,498
32,448(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする