カトレアケア 06色 張地名:アロウルート、脚部色:ダークブラウン

カトレアケア 06色 張地名:アロウルート、脚部色:ダークブラウン - ADAL(アダル)カトレアケア 06色 張地名:アロウルート、脚部色:ダークブラウン - ADAL(アダル)
幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】B名称【張地】アロウルート機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌色(脚部)ダークブラウン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
張地
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56730750Q7001-1W6-B-UP749【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP74968-5818-24【張地】UP749
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730838Q7001-1W6-B-UP753【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP75368-5818-26【張地】UP753
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731039Q7001-1W6-B-UP745【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP74568-5818-23【張地】UP745
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731215Q7001-1W6-B-UP754【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP75468-5818-27【張地】UP754
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731240Q7001-1W6-B-UP758【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP75868-5818-30【張地】UP758
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731249Q7001-1W6-B-UP751【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP75168-5818-25【張地】UP751
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731319Q7001-1W6-B-UP757【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP75768-5818-29【張地】UP757
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731389Q7001-1W6-B-UP756【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP75668-5818-28【張地】UP756
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731468Q7001-1W6-B-UP761【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP76168-5818-32【張地】UP761
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731696Q7001-1W6-B-UP743【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP74368-5818-21【張地】UP743
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731976Q7001-1W6-B-UP759【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP75968-5818-31【張地】UP759
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56732055Q7001-1W6-B-UP744【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材UP74468-5818-22【張地】UP744
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56732265Q7001-1W6-B-UP742【脚・取手】ビーチ材UP74268-5818-20【張地】UP742
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする