曜日別特売

カトレアキッズ 張地名:バリケード、脚部色:ナチュラル

カトレアキッズ 張地名:バリケード、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)カトレアキッズ 張地名:バリケード、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)カトレアキッズ 張地名:バリケード、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)
材質【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材幅(mm)330寸法(mm)SH:250高さ(mm)480奥行(mm)360等級【張地】D名称【張地】バリケード機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐移行、伸縮、抗菌、抗ウイルス色(脚部)ナチュラル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
張地
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56730269Q3537-10Y1-D-L-8138L-813868-5848-63【張地】L-8138
31,500
31,498
34,648(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730278Q3537-10Y1-D-L-8137L-813768-5848-62【張地】L-8137
31,500
31,498
34,648(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730287Q3537-10Y1-D-L-8139L-813968-5848-64【張地】L-8139
31,500
31,498
34,648(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730296Q3537-10Y1-D-L-8132L-813268-5848-57【張地】L-8132
31,500
31,498
34,648(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730305Q3537-10Y1-D-L-8133L-813368-5848-58【張地】L-8133
31,500
31,498
34,648(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730321Q3537-10Y1-D-L-8134L-813468-5848-59【張地】L-8134
31,500
31,498
34,648(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730330Q3537-10Y1-D-L-8136L-813668-5848-61【張地】L-8136
31,500
31,498
34,648(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする