曜日別特売

カトレアケア 01色 張地名:アイコン、脚部色:ナチュラル

カトレアケア 01色 張地名:アイコン、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)カトレアケア 01色 張地名:アイコン、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)
材質【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】A名称【張地】アイコン色(脚部)ナチュラル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
張地
機能
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56730689Q7001-1W1-A-ICO-1ICO-1【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌68-5815-34【張地】ICO-1
43,500
43,498
47,848(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730698Q7001-1W1-A-ICO-22ICO-22【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、準耐アルコール、抗菌68-5815-50【張地】ICO-22
43,500
43,498
47,848(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730707Q7001-1W1-A-ICO-23ICO-23【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、準耐アルコール、抗菌68-5815-51【張地】ICO-23
43,500
43,498
47,848(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする