曜日別特売

カトレアケア 01色 張地名:マニエラ、脚部色:ナチュラル

カトレアケア 01色 張地名:マニエラ、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)カトレアケア 01色 張地名:マニエラ、脚部色:ナチュラル - ADAL(アダル)
幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】B名称【張地】マニエラ機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、耐油、耐薬色(脚部)ナチュラル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
張地
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56730811Q7001-1W1-B-L-8269【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-826968-5816-33【張地】L-8269
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730856Q7001-1W1-B-L-8279【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-827968-5816-38【張地】L-8279
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730890Q7001-1W1-B-L-8272【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-827268-5816-35【張地】L-8272
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730908Q7001-1W1-B-L-8251【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-825168-5816-27【張地】L-8251
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731057Q7001-1W1-B-L-8274【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-827468-5816-36【張地】L-8274
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731276Q7001-1W1-B-L-8267【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-826768-5816-32【張地】L-8267
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731301Q7001-1W1-B-L-8246【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-824668-5816-23【張地】L-8246
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731748Q7001-1W1-B-L-8276【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-827668-5816-37【張地】L-8276
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731791Q7001-1W1-B-L-8257【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-825768-5816-28【張地】L-8257
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56731818Q7001-1W1-B-L-8258【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-825868-5816-29【張地】L-8258
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56732037Q7001-1W1-B-L-8248【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材L-824868-5816-24【張地】L-8248
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56732351Q7001-1W1-B-L-8261【脚・取手】ビーチ材L-826168-5816-31【張地】L-8261
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56732396Q7001-1W1-B-L-8249【脚・取手】ビーチ材L-824968-5816-25【張地】L-8249
46,000
45,998
50,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする