ADAL(アダル)
カトレアケア 01色 張地名:クレオ、脚部色:ナチュラル
材質
【脚・取手】ビーチ材
幅(mm)
560
寸法(mm)
SH(TH):460 / AH(TH):630
高さ(mm)
820
奥行(mm)
530
等級
【張地】D
名称
【張地】クレオ
機能
【張地】ウォッシャブル
色(脚部)
ナチュラル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色(張地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56732658
Q7001-1W1-D-BK
68-5817-33
BK
¥
51,000
¥
50,998
¥
56,098
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56732780
Q7001-1W1-D-BE
68-5817-30
BE
¥
51,000
¥
50,998
¥
56,098
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000