ADAL(アダル)
カトレア 01色 張地名:ジェントルテイラーL、脚部色:ナチュラル
あらゆるシーンに幅広く対応するベーシックチェア。
耐久性にも優れ、高水準の強度試験をクリアしたロングセラー商品。
材質
【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材
幅(mm)
430
寸法(mm)
SH:460
高さ(mm)
840
奥行(mm)
530
等級
【張地】B
名称
【張地】ジェントルテイラーL
機能
【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌
色(脚部)
ナチュラル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
張地
アズワン品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56730506
Q9154-10L1-B-UP808
UP808
68-5811-58
【張地】UP808
¥
37,000
¥
36,998
¥
40,698
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730515
Q9154-10L1-B-UP811
UP811
68-5811-61
【張地】UP811
¥
37,000
¥
36,998
¥
40,698
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730531
Q9154-10L1-B-UP815
UP815
68-5811-63
【張地】UP815
¥
37,000
¥
36,998
¥
40,698
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730540
Q9154-10L1-B-UP816
UP816
68-5811-64
【張地】UP816
¥
37,000
¥
36,998
¥
40,698
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730549
Q9154-10L1-B-UP810
UP810
68-5811-60
【張地】UP810
¥
37,000
¥
36,998
¥
40,698
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730576
Q9154-10L1-B-UP809
UP809
68-5811-59
【張地】UP809
¥
37,000
¥
36,998
¥
40,698
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730610
Q9154-10L1-B-UP813
UP813
68-5811-62
【張地】UP813
¥
37,000
¥
36,998
¥
40,698
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56730655
Q9154-10L1-B-UP807
UP807
68-5811-57
【張地】UP807
¥
37,000
¥
36,998
¥
40,698
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000