DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3/8レンチ用ソケットセット
よく使うサイズのソケット8サイズセット
(8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm)
各ソケットは、3/8インチの角ドライブに対応
持ち運びに便利なプラケース付
セット内容
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm
材質
【ソケット】Cr-V【ケース】プラスチック
質量(g)
515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×72×40
内容量
1セット(8点)
関連資料:
(1.2MB)
取扱説明書:
(0.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56734426
SS38-0819
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください