PDS-B01-20FL専用 コントローラー

PDS-B01-20FL専用 コントローラー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 コントローラー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 コントローラー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
専用リモコン付き

仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3動作電圧(V)DC3(リモコン)内容量1個
関連資料:(5.62MB)取扱説明書:(1.12MB)
注意
※すべての操作はリモコンで行います。
※コントローラーと同梱リモコンはペアリングされており、コントローラー1台に対してリモコンが1個必要となります。
※同機種のコントローラーであっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、コントローラーとリモコンが識別できるように管理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56734521PDS-B01-CR
50,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする