曜日別特売

LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)

LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
全点灯・フルカラー自動変色
約20°の照射角で遠くまで光が届く
IP64 防雨・防塵ボディ
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています

用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12照射角度(°)20内容量1台
関連資料:(5.62MB)取扱説明書:(1.18MB)
注意
※本製品のみでは使用できません。必ず下記の部品をご購入ください。
※・コントローラー (必ず1つ必要)
※PDS-B01-CR
※・変換ケーブル (必ず1つ必要)
※PDS-B01-01DM
※・AC-DCアダプタ(どちらか1つ必要)
※PAD-80W-A (PDS-B01-20FLを3台まで連結可能)
※PAD-50W-A (PDS-B01-20FLを2台まで連結可能)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56734505PDS-B01-20FL
50,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする