DENSAN(デンサン/ジェフコム)
まんてんホールソー住宅DLセット
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット
スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能
防じんカバー付、収納ボックス付
用途
石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。
付属品
防じんカバー付、収納ボックス付
材質
【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
使用工具
電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
有効長(mm)
50
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
900~1200
内容量
1セット(2個)
関連資料:
(2.79MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大加工能力(Φmm)
有効長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56734539
MT-7510S
Φ100 、Φ75
50
ストレートシャンクタイプ(10mm)
¥
62,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
56734548
MT-7510Z
Φ100 、 Φ75
50
SDSシャンクタイプ(SDSプラス)
¥
62,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください