曜日別特売

冷んやりスプレー

冷んやりスプレー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)冷んやりスプレー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)冷んやりスプレー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

冷え冷え実感!プロ仕様冷感スプレー
シュッと衣服にスプレーするだけで冷感持続
清涼感と消臭効果

用途あらゆるシーンの現場環境向上に (屋内・外工事、医療・介護、飲食、アウトドア、スポーツ、農業など)、空調機能付作業着にも最適成分エタノール、メントール、メントール誘導体、抗菌剤、柿タンニン材質スプレー、容器、フィルム:プラスチック寸法(mm)W95×D95×H265質量(g)990内容量(mL)950香り無香料内容量1本
関連資料:(1.43MB)
注意
※衣類から15cm以上離してスプレーしてください。
※顔や肌に直接スプレーしないでください。
※火気厳禁
※危険有害性情報:引火性液体および蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気やめまいのおそれ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56734496HISP-950
3,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする