JAPPY
LED防犯灯
環境省光害対策ガイドライン対応器具
消費電力7.5WでFL20W相当
クラスB+の設置間隔は24m
錆に強い
コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
その他
【器具設置間隔】クラスB+=24m
材質
【グローブ】アクリル
材質(本体)
ASA樹脂
質量(g)
950
入力容量
7.8VA
定格電力(W)
7.5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
センサー
光センサーなし
平均演色評価数
Ra80
ランプ
LED
色温度
5000K
定格入力電流(A)
0.078
防塵防水性能
IP44
標準色
アイボリー
エネルギー消費効率(Lm/W)
132
光源寿命
60000h(※光束維持率70%)
周囲温度(℃)
-20~35
光束(Lm)
990
耐雷サージ
15kV(※コモンモード)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56733647
JLE-133-8L3
¥
16,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください