曜日別特売

USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ)

USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ) - JAPPYUSB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ) - JAPPY

1台でAC電源もUSBポートも備える
電気用品安全法 PSE適合品
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き
狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用
合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)
ほこり防止シャッター付き
雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き
過電流防止ブレーカー付き

電源コード(m)2プラグ2極(絶縁キャップ付)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格容量
定格出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56733708JUT-222SAC100~125V 14A(合計1400Wまで)USB:DC5V3.4A(2ポート合計最大)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
56733717JUT-542SPAC100~125V 15A(合計1500Wまで)USB:DC5V3.4A(4ポート合計最大)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする