カメダデンキ
絶縁丸形サポーター
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途
部品の支持に使用する。
材質
鉄
形状
丸形
ねじ径
M6
長さD(mm)
11
長さL2(mm)
15
長さL1(mm)
15
被覆
YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3C(三価クロメート)
内容量
1袋(10本)
注意
※絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56734338
MRZ-620-BK
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734347
MRZ-625-BK
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734356
MRZ-630-BK
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734365
MRZ-640-BK
40
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734381
MRZ-650-BK
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734390
MRZ-660-BK
60
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734399
MRZ-6100-BK
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください