カメダデンキ
絶縁六角サポーター
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途
部品の支持に使用する。
材質
鉄
形状
六角
被覆
YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3C(三価クロメート)
内容量
1袋(10本)
注意
※絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さL(mm)
長さD(mm)
長さL2(mm)
長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56734128
MKZ-520-BK
M5
20
8
13
13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734137
MKZ-525-BK
M5
25
8
13
13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734146
MKZ-530-BK
M5
30
8
13
13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734155
MKZ-540-BK
M5
40
8
13
13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734171
MKZ-550-BK
M5
50
8
13
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734180
MKZ-560-BK
M5
60
8
13
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734189
MKZ-5100-BK
M5
100
8
13
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734198
MKZ-620-BK
M6
20
10
15
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734207
MKZ-625-BK
M6
25
10
15
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734216
MKZ-630-BK
M6
30
10
15
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734225
MKZ-640-BK
M6
40
10
15
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734241
MKZ-650-BK
M6
50
10
15
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734250
MKZ-660-BK
M6
60
10
15
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734259
MKZ-6100-BK
M6
100
10
15
15
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください