曜日別特売

EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー

EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー - Shark(シャーク)[家電]

軽量ながらパワフルな吸引力を備えたコードレス掃除機です。
独自の「iQセンサー」がゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、効率的な掃除を実現します。
「自動ゴミ収集ドック」により、掃除機本体を戻すだけで約30日分のゴミを自動で回収。
HEPAフィルター搭載で排気もクリーンです。
毛が絡みにくいヘッドや豊富なアタッチメントも魅力で、
フローリングからカーペット、家具の隙間まで幅広く対応。
最大41分の連続使用が可能です。

セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)質量(kg)コードレススティック:約1.7、 ハンディ:約0.8グレーシアブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1041×267×152、ハンディ510×91×71、収納時1060×280×257保証期間メーカー保証2年集塵方式ダストケース充電時間(時間)約3.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約8、コードレススティック(iQモード):約8~34、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~41内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56733516LC150JBL
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする