曜日別特売

EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー

EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー - Shark(シャーク)[家電]

軽量ながらパワフルな吸引力を備えたコードレス掃除機です。
独自の「iQセンサー」により、ゴミの量に応じて吸引力を自動調整し、効率的な掃除を実現します。
マルチフロア対応の「ブラシレスパワーフィン」搭載で、
フローリングからカーペットまで毛が絡まずしっかり吸引。
最大41分の連続使用が可能で、ハンディタイプにもワンタッチで切り替えられるため、
家具の隙間や棚の上も簡単に掃除できます。
デザイン性も高く、部屋に出しておいても違和感がないのも魅力です。

セット内容
本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズル
マルチノズル
質量(kg)コードレススティック:約1.7、 ハンディ:約0.8グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1041×267×152、ハンディ510×91×71、収納時1070×286×203充電時間約3.5時間保証期間メーカー保証2年運転時間コードレススティック(ブーストモード):約8分、コードレススティック(iQモード):約8~34分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~41分内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56733525LC100JGY
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする