曜日別特売

ミライスピーカー・ミニ

ミライスピーカー・ミニ - ミライスピーカーミライスピーカー・ミニ - ミライスピーカーミライスピーカー・ミニ - ミライスピーカーミライスピーカー・ミニ - ミライスピーカーミライスピーカー・ミニ - ミライスピーカーミライスピーカー・ミニ - ミライスピーカー

テレビの音声をより聞き取りやすくするために開発された、コンパクトで高性能なスピーカーです。
特に高齢者や難聴気味の方に配慮した設計が特徴で、家族みんなが快適にテレビを楽しめるようサポートします。
独自の湾曲した振動板により、音を広範囲に均一に届けることが可能。部屋のどこにいても、音がクリアに聞こえます。
ニュースやドラマのセリフなど、人の声の周波数帯を強調する設計で、音量を上げなくても言葉が明瞭に聞こえます。

付属品電源アダプター×1、音声ケーブル(2m)×1(両端3.5mmステレオミニプラグ)、取扱説明書類×1質量(g)本体:600/電源アダプター:100出力(W)【アンプ】15(MAX 専用設計デジタルアンプ駆動)電源電源アダプター使用(DC IN 12V 1.5A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×154×200入力3.5mmステレオミニジャック周波数特性180Hz~20kHz(総合特性)※参考値保証期間お買い上げから1年使用環境温度(℃)-10~+40スピーカー新開発ハイブリッド方式曲面振動板スピーカーユニット(特許取得済)内容量1個
注意
※多湿環境での使用は避けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56733507SF-MIRAIS7
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする