ドクターコンフォートサンダル 抗菌 L 26.0~26.5cm

ドクターコンフォートサンダル 抗菌 L 26.0~26.5cm - アズワン

表地、中敷にサーモポリウレタン皮革を使用した抗菌仕様です。
4個のバックルの内、先端のバックルを調整することで外反母趾に対応しています。
4個のバックルで自分の足にピタッと合わすことが出来ます。
裏材には足当たりがソフトなフェルトを使用しています。
裏地には反発力があり、ソフトで靴の返りが良い「ラバロン」を使用、かかとには強化ゴムがついており、耐久性が抜群です。

材質【表地・中敷】抗菌サーモポリウレタン【裏材】フェルト【裏地】ラバロン(強化ゴム)ブラックサイズL(26.0~26.5cm)質量(g)440アズワン品番69-3835-79内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735291-
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする