曜日別特売

GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ

GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ - オーム電機GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ - オーム電機GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ - オーム電機
(1件のレビュー)

USB Type-Aコネクタ接続GigaLAN+USB3.2 Gen1×3ポートハブ
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
GigaLAN(1000BASE-T)で有線接続可能に
USBType-A×3ポート(USB3.2Gen1)に増やせる
スタイリッシュなスリムボディ
邪魔にならない10cmケーブル
GigaLANポートがないPCでも使えます

付属品保証書付取扱説明書質量(g)約145外形寸法(mm)(約)113×20×34対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)コネクタパソコン側:USB Type-A×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワー供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3、LAN RJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1スーパースピード/5(規格値)LANIEEE 802.3ab(1000BASE-T)1Gbps、IEEE 802.3u(100BASE-TX)100Mbps、IEEE 802.3(10BASE-T)10Mbps内容量1個
注意
※ 消費電流が供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※ 本製品はUSB3.0規格での接続時に本来の性能での動作となります。
※ 本製品にUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、性能はそれぞれの規格値となります。
※ すべてのUSB機器に対する接続、動作は保証致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749869PC-SH3PL09-W
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: PC作業
建設業・工事業

最近の有線LANのついてないノートPCで使用しました。スリムコンパクトで持ち運びバックのポケット内でも邪魔にならないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする