オーム電機
パーソナルラミネーター
写真や書類を手軽にラミネート
100~150ミクロンフィルム対応
2本ローラー
4段階温度設定可能
巻き込みリリースボタン付き
オートオフ機能付き
A4サイズ対応
セット内容
本体、トレー、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.78
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
約1.5
定格電流(A)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)391× 84× 135(トレー含まず)
予熱時間
約5~7分
最大ラミネート厚さ(mm)
内容物含めて0.6
定格時間
60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)
50Hz…226/ 60Hz…300/
最大ラミネート幅(mm)
238
対応フィルム厚さ(μm)
100/150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56750298
LAM-R245
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください