オーム電機
卓上そうじ機
机の上の消しゴムカスや、紙ちりなどを強力パワーで吸い取ります
乾電池式
付属品
取扱説明書(保証書付)
材質(本体)
ABS
質量(g)
約114 ※電池含まず
外形寸法(mm)
(約)幅83×高さ76×奥行83
電源
単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
連続使用時間(分)
10以内
モーター電圧(V)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56750201
JIM-C03-W
ホワイト
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
56750210
JIM-C03-BL
ブルー
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください