オーム電機
ミラフレキ
コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
質量(kg)
約3.5
長さ(m)
50
内径(Φmm)
【近似】Φ14
外径(Φmm)
Φ19
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56749738
MFCD-14-50M
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください