曜日別特売

TV用クリーナー 除菌タイプ

TV用クリーナー 除菌タイプ - オーム電機TV用クリーナー 除菌タイプ - オーム電機TV用クリーナー 除菌タイプ - オーム電機TV用クリーナー 除菌タイプ - オーム電機
(1件のレビュー)

アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい
ウェットタイプ
静電気防止効果でホコリがつきにくい

用途液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコンの液晶モニターに使えます寸法(mm)(約)外径103×全長175質量(g)約330枚数120枚主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤寸法(横×縦)(mm)(約)140×150内容量1セット(120枚)
注意
※ コーティングが剥がれるプラズマテレビや、シャープモスアイパネルがございます。ご使用に際しては必ずテレビの取扱説明書の指示に従ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749826AV-MTV120AF
598
589
648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: モニター用に使用
製造業

パソコン用のモニターに使用しています。頻繁に清掃(拭き上げ)するので、このような枚数が多いものがお得な感じがして、気に入っています。拭き上げた後は全く問題なくきれいになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする