オーム電機
TV用クリーナー 除菌タイプ
大判で拭きやすい
アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい
除菌、ウェットタイプ
静電気防止効果でホコリがつきにくい
用途
液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコンの液晶モニターに使えます
質量(g)
約125
枚数
25枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)80×175×43
主成分
精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤
寸法(横×縦)(mm)
(約)200×250
内容量
1セット(25枚)
注意
※ コーティングが剥がれるプラズマテレビや、シャープモスアイパネルがございます。ご使用に際しては必ずテレビの取扱説明書の指示に従ってください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56749817
AV-MTV25BF
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください