エアコン室外機架台 シンプルベース

エアコン室外機架台 シンプルベース - オーム電機エアコン室外機架台 シンプルベース - オーム電機エアコン室外機架台 シンプルベース - オーム電機エアコン室外機架台 シンプルベース - オーム電機

天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ
天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい
ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ
積み重ねができ、省スペース
突起合わせでカンタン位置決め
ブラスト加工でビスがスベリ難い
底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください)
耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい
各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)

アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75内容量1個
注意
※ 格子リブは3mm間隔に設定されておりますので、径が3.5Φ~4.5Φのビスを推奨しております
※ 室外機1台に付き本製品は2本必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749677DZ-SB360
117
109
120(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする