電子メモパッド

電子メモパッド - オーム電機電子メモパッド - オーム電機電子メモパッド - オーム電機電子メモパッド - オーム電機電子メモパッド - オーム電機電子メモパッド - オーム電機

軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)
電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ
電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計
画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)
専用スタイラスペン&ペンホルダー付き
背面マグネット付き
約0.7mmの細字タイプ
消去を防ぐロックスイッチ付き

仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書質量(g)約163(電池含む)外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56750237JIM-C10K
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする