曜日別特売

かかと角質ケア

かかと角質ケア - オーム電機かかと角質ケア - オーム電機かかと角質ケア - オーム電機かかと角質ケア - オーム電機かかと角質ケア - オーム電機かかと角質ケア - オーム電機

なでるだけでなめらか、サロンクオリティの素足に
ローラーにダイヤモンドパウダー配合、 ガンコな角質もしっかりお手入れ
モード2段階(弱/強)

付属品ローラー2個(1個本体取付済)、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS、ローラー部/アルミナサンド・ダイヤモンドパウダー質量(g)約116 (ヘッドカバー・乾電池は含まず)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ144×奥行32電源(V)DC4.5 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)動作時間1回10分で約10回使用可能(アルカリ乾電池 新品未使用の場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749501HB-TC800
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする