曜日別特売

コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット

コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット - オーム電機コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット - オーム電機コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット - オーム電機コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット - オーム電機

標準ノズル 2本入り
舌クリーナーノズル 2本入り

材質ポリカーボネート質量(g)【標準ノズル】2.5【舌クリーナーノズル】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【標準ノズル】20.9×91.8×16【舌クリーナーノズル】20.9×97.4×16内容量1セット(4本)
注意
※ 本製品はメーカー商品「コードレスウォーターフロス (HB-CA13-W)」専用交換ノズルです。 他の製品ではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749519HB-CAH13
890
889
978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする