マイクロカットハンドシュレッダー

マイクロカットハンドシュレッダー - オーム電機マイクロカットハンドシュレッダー - オーム電機マイクロカットハンドシュレッダー - オーム電機マイクロカットハンドシュレッダー - オーム電機

卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです
紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます
セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット
回しやすい大型ハンドル採用
引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます
最大細断枚数はA4コピー用紙2枚
細断サイズは2mm×10mm
CD/DVDは3分割、カードは最大5分割
ダストボックス容量は約3.8リットル

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂質量(kg)約2.35外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135ダストボックス容量(L)約3.8細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56750255HS-CM22-U
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする