曜日別特売

静音クロスカットシュレッダー

静音クロスカットシュレッダー - オーム電機静音クロスカットシュレッダー - オーム電機静音クロスカットシュレッダー - オーム電機静音クロスカットシュレッダー - オーム電機

作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定
収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス
対応サイズA4
最大細断枚数はA4コピー用紙5枚
細断サイズは約4×27mmのクロスカット
ダストボックス容量10L

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.6外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100定格電流(A)1電源コード(m)約1.2ダストボックス容量(L)約10細断速度約2m/分定格時間約5分(休止時間60分)細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚内容量1個
注意
※測定条件:室温20~30℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56750115SHR-X585S
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする