曜日別特売

巻き取り式ライトニングケーブル

巻き取り式ライトニングケーブル - オーム電機

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
巻き取り式
3A高出力対応(ライセンス認定品)
ライセンス認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます

ケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB(Aタイプ 4ピン)- Lightningコネクタ対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad,iPhone 12 mini,iPhone 12,iPhone 12 Pro,iPhone 12 Pro Max,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max,iPhone SE (2nd generation),iPhone XS,iPhone XS Max,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPhone SE,iPhone 6s, iPhone 6s Plus,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 5s,iPhone 5c,iPhone 5,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation), iPad (5th generation), iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st Generation),iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad mini 3, iPad Air,iPad mini 2,iPad (4th generation),iPod touch (7th generation),iPod touch (6th generation)内容量1個
注意
※ iPad、iPad miniで使用する場合、一部を除きパソコンから充電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749887SIP-L08MAH-W
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする