曜日別特売

モニターアーム専用ノートPCプレート

モニターアーム専用ノートPCプレート - オーム電機モニターアーム専用ノートPCプレート - オーム電機モニターアーム専用ノートPCプレート - オーム電機モニターアーム専用ノートPCプレート - オーム電機

モニターアームと組み合わせてノートパソコンを使いやすい位置に設置できます
VESA75/100規格のモニターアームに取り付けが可能(モニターアーム別売り)
ノートパソコンが簡単に着脱できます
ノートパソコン落下防止用アーム付
滑り止めパッド付

セット内容本体×1、固定用アーム×2、アーム固定パーツ×2、固定ネジ×4、ワッシャー×4材質スチール・プラスチック質量(kg)約1.19寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)300×280×64 ※両サイドの固定用アームが約240~420まで調節可能適合サイズ10~15.6インチノートPC最大荷重(kg)4.5内容量1個
注意
※ ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。定期的にネジの締め直しを行ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749878OA-SMAOP-K
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする