振動ヘアブラシ

振動ヘアブラシ - オーム電機振動ヘアブラシ - オーム電機振動ヘアブラシ - オーム電機振動ヘアブラシ - オーム電機振動ヘアブラシ - オーム電機振動ヘアブラシ - オーム電機

ブラシ振動で頭皮ケアからツヤ髪へ
マイナスイオンパウダーを配合
1分間の振動約6500回
ブラシ振動は2段階調節できる
ブラシパーツを外して水洗いできる
うれしいミラー付き
折りたたみ式で携帯に便利

付属品保証書付取扱説明書材質【本体】ABS樹脂【ブラシパーツ】PP+TPE【ピン】ステンレス、ガラス鏡質量(g)93(乾電池を含まず)電源DC1.5V (単4形アルカリ乾電池×1本(別売))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折りたたみ時】122×44×39【展開時】224×41×39連続使用時間90分(アルカリ乾電池新品使用の場合)内容量1個
注意
※ 本製品は水洗いできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56750316HB-TB1178W
1,280
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする