曜日別特売

磁器レセップ

磁器レセップ - オーム電機磁器レセップ - オーム電機磁器レセップ - オーム電機磁器レセップ - オーム電機磁器レセップ - オーム電機磁器レセップ - オーム電機磁器レセップ - オーム電機磁器レセップ - オーム電機

熱に強い磁器製です
コードが付いて結線加工がいりません
100ワットまで

コード長さ(m)1.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格
口金
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749641HS-L1715ZR-W-1A-250VE17用
880799
799
879(税込)
翌々日出荷
56749650HS-L1715ZR-K-1A-250VE17用
880799
799
879(税込)
翌々日出荷
56749659HS-L2615ZR-W-3A-250VE26
1,080899
899
989(税込)
翌々日出荷
56749668HS-L2615ZR-K-3A-250VE26
1,080899
899
989(税込)
翌々日出荷
69020406HS-L2615ZR-W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3A-250VE26
1,080999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
返品不可
残り40点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする