曜日別特売

LEDアームルーペ

LEDアームルーペ - ホーザンLEDアームルーペ - ホーザンLEDアームルーペ - ホーザンLEDアームルーペ - ホーザンLEDアームルーペ - ホーザンLEDアームルーペ - ホーザンLEDアームルーペ - ホーザン

コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。

質量(g)840消費電力(W)10定格電圧DC12V(ACアダプター付)倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16×レンズ径(Φmm)95Φレンズブルーレンズ色温度(K)6200LED白色LED 36個LED寿命(時間)120,000内容量1個
注意
※リスクグループ:免除グループ
※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。 (JIS C 7550 / IEC62471)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56738416L-660
14,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする