曜日別特売

USBカメラ(サーモグラフィ)

USBカメラ(サーモグラフィ) - ホーザンUSBカメラ(サーモグラフィ) - ホーザンUSBカメラ(サーモグラフィ) - ホーザンUSBカメラ(サーモグラフィ) - ホーザンUSBカメラ(サーモグラフィ) - ホーザンUSBカメラ(サーモグラフィ) - ホーザンUSBカメラ(サーモグラフィ) - ホーザン

温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。

付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~+600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25内容量1個
注意
※最大の画素数で使用する場合には、作動距離を100~150mmの間に設定してください。(コンバーションレンズの使用時は作動距離を30mmに設定してください。)
※温度測定には放射率の設定が必要となります。
※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56738441L-838
135,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする