曜日別特売

バケットカーゴ 22L

バケットカーゴ 22L - リスバケットカーゴ 22L - リスバケットカーゴ 22L - リスバケットカーゴ 22L - リスバケットカーゴ 22L - リスバケットカーゴ 22L - リスバケットカーゴ 22L - リスバケットカーゴ 22L - リス

長尺物や液体を運搬できる、座れるフタ付きバケツ型容器
内寸高さが約37.5cmあり、長さのあるものも収納可能
片手で持ち運びやすく水平に固定もできるハンドル
小物を整理・収納できる中容器付き
中容器は本体外側にも取り付け可能
外したフタは本体に引っ掛けて固定可能

用途薪や枝などの運搬、清掃用具の収納などに。座れる 収納 ボックス バケツ ハンドル付き ふた付き キャンプ 釣り 洗車 ゴミ箱 アウトドア 日本製材質PP質量(kg)1.58容量(L)22耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.8×33×41.7繰り返し・詰め替え対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735887GHON25822グリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735896GHON25922ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735905GHON26022ベージュ
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする